JST(日本圧着端子製造)
J310Dタブハウジング フリーハンキング型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1パック(100個)
1パック(200個)
1パック(100個)
極数
16
6
8
10
12
16
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
85922602
品番
F31MDF-16V-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
極数
16
寸法A(mm)
26.67
寸法B(mm)
40.67
寸法C(mm)
44.62
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応