JST(日本圧着端子製造)
J310Sタブハウジング パネルマウント型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1パック(200個)
1パック(200個)
1パック(100個)
極数
3
3
5
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
85922855
品番
F31MSP-03V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
31
極数
3
キーイング
X
寸法A(mm)
7.62
寸法B(mm)
21.62
寸法C(mm)
22.6
寸法E(mm)
40
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応