JST(日本圧着端子製造)
J310Sヘッダートップ型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
内容量
1パック(160個)
1パック(220個)
1パック(180個)
1パック(160個)
1パック(140個)
1パック(120個)
1パック(100個)
極数
5
3
4
5
6
8
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(160個)
注文コード
85923004
品番
B05B-F31SK-GGXR (LF)(AU)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
極数
5
キーイング
X
寸法A(mm)
15.24
寸法B(mm)
21.59
寸法C(mm)
29.24
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応