JST(日本圧着端子製造)
J4000シリーズヘッダーサイド型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
キーイング
Y
Y
X
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(120個)
注文コード
85923625
品番
SC02B-J42SK-GHYR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
2
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
15.4
キーイング
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応