JST(日本圧着端子製造)
J4300Sリセプタクルハウジング
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
極数
3
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
85923731
品番
J43FSS-03V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
33.7
極数
3
キーイング
X
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
23.8
寸法C(mm)
28.5
材質
ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応