ACファンモータ 150×172 2端子

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85924641 品番ASEN50751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,410
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
材質(プロペラ)プラスチック、(ラベル)100V級…黒下地/200V級…赤下地 厚さ(mm)38 質量(g)800 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 保存温度範囲(℃)-20〜70 絶縁階級UL: A class、CSA: B class 音圧レベル(dB)(ファン側面より距離1m)52/56(50/60Hz)、(ファン表面より距離1m)57/61(50/60Hz) 使用電圧範囲(V)±10% 絶縁耐圧AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間) 定格電流(mA)(max.)470/440 材質(端子)ファストン端子#110相当品 材質(ケーシング)アルミダイカスト 最大静圧(Pa)157/215.8(50/60Hz) 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)150×172 定格入力(W)37/33(+10/-20%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 過熱保護装置サーマルプロテクト 平均寿命(時間)MTTF 50000(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電した時、回転数が初期値に対して30%低下するまでの時間) 耐振性(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間 拘束電流(mA)750/700 使用湿度範囲(%RH)15〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85924641 ASEN50751 37655755 R87T-A1A05H AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン) AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン) 1個 7,498 税込8,248 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85924657
2023-02-21
用途:
溶接機の冷却ファンとして使用
九州広告M企画 様 (製造業)

溶接機の冷却ファンが故障して、作業出来ず困ってましたか買い求めて自分で取り替えて現在もんだいなく作業出来助かっています。

対象商品:
85924641
2021-02-03
用途:
ワークの冷却に

射出成形機のコンベアに取り付けて、成形後のワークを冷却しています。
今までは山洋電気のSan Aceを使用していましたが、こちらの方が良く冷えます。
風量が大きいので小物部品の場合風の抵抗を受けやすい形状だと風圧で転がってしまうので注意が必要。
3年程使用していますが問題なく動いています。

対象商品:
85924641
2021-04-30
用途:
業務用 冷蔵庫
キッス・クリエイト 様 (サービス業)

当初 200v用ダルマコイル型を探してたのですが 見つけられず このサイズを外付けすることに。 100v回路も近くにあったので 接続しました。 単発では爆音ファンですので 2個直列に仕様変更で最適なファン風量にしました。

対象商品:
85924641
2017-05-09
用途:
ピストン外部の冷却に
製造業

選定に心配でしたが、使ったところ、手頃で上手く冷却でき作動良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
85924641
2016-09-29
用途:
コンデンサーモーター大容量にカスタム

音も静かで十分なスペックです。サイズもピッタリで十分

対象商品:
85924657
2016-11-24
用途:
工作機械の電源ボックス
株式会社リュウエイ 様 (製造業)

割安なまとめ買いがあったので、複数台所有の工作機械に順次交換している

対象商品:
85924657
2016-11-21
用途:
溶接機の冷却
自動車・二輪車・自転車関連業

別のファーンと互換性ありそのまますぐに取付できました

対象商品:
85924641
2016-10-24
用途:
冷凍庫冷却モーターとして使用
静清ハーネス工業 様

冷凍庫の熱交換器冷却用として、汎用ファンモーターを探していて
丁度大きさが同じ様なサイズの為購入。
風力は全く問題無いのですが、音が割とうるさいのが気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする