マグネリミット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85937241 品番AZC11013H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで保持・内蔵スイッチで検知1台2役のスイッチ。

接点構成1a(扉閉時 ON) 保持力N(kgf)(付属の吸着板使用時)29.4(3) 用途クローゼット、収納庫、設備カバーに 付属品吸着板(AZC1801)1ヶ トラスコ品番836-4872 グレー 保護構造IP40 使用湿度範囲95%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20〜80(ただし、低温時は氷結しないこと) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 許容操作頻度(機械的)60回/分、(電気的)20回/分 接点材質AuクラッドAg合金接点(カドミウムフリー) 耐衝撃(m/s2)294(30G) 機械的寿命10万回以上(開閉頻度60回/分) 電気的寿命5万回以上(抵抗負荷AC250V 5A)、3万回以上(ランプ負荷AC125V 1.5A)、開閉頻度20回/分 耐電圧(V)(接点間<初期>)AC1000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)AC2100(1分間)
注意
※クローゼットは電安法滴用品が必要な場合がありますのでご注意ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85937293
2022-02-07
用途:
機械の部品交換
有限会社イナバエンタープライズ 様 (サービス業)

出荷までの流れもよく、納品が早く助かりました。安心して注文ができます。

対象商品:
85937241
2020-08-18
用途:
自動機械の扉の固定

購入前は磁力が不安でしたが、実際はちょうど良い感じでした。

対象商品:
85937293
2020-04-22
用途:
納戸照明新設
電気・ガス・熱供給・水道業

1bを購入しました。扉を開くと照明が点き、扉を閉めると照明が消えるとの狙いでしたが、私の知識では1aではと思っていましたが、解説を信じて1bで正解でした。混乱しながら選定しましたが、間違わず良かったです。

対象商品:
85937284
2016-02-05
用途:
クローゼットの照明用の扉スイッチ
石隆 様

まだ使用していませんが、スムーズな商品到着で感謝しています。 スイッチ部もしっかりしていて取り付けるのが楽しみです。
また色々と注文して行きたいと思います。

対象商品:
85937293
2019-10-27
用途:
クローゼットを開けたときの照明点燈用に使用した。

配線にVVF1.6mmを使用したが、付属のゴムキャップがギリギリのサイズで、キャップの材質の関係で滑りが悪く、端子カバーへの装着がしにくかった。
また、取り付けにはY端子を使用せよとの施工説明が添付されていたが、その通りにすると、端子カバーが付かない状態になったので、ケーブル芯栓をそのまま締め付けた。

スイッチの性能には満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする