2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格

(348件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード85939287 品番-
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。

動粘度(mm2/s)
40℃:47.96
100℃:7.272
ベースオイル半合成油 用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格JASO FD 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※取り扱いの注意事項をよくご確認の上ご使用ください。
※ビーカーは付属しておりません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 348
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85939287
2026-01-10
用途:
2ストオイル交換高騰の救世主
建設業・工事業

FD規格でこの価格!迷うことはありません。
私はクローズドコースでスクーターを走らせていますが
このオイルを混合で使用し10000rpm廻しています。
全く問題ないです。コスパ最高です。

1人が参考にしています
2025-11-09
用途:
原付、刈払機、チェーンソーのオイルストック
松尾農場 様 (農・林・水産業)

まだ使用してませんがFD規格でこの値段は魅力的です。容器をパウチにすれば廃棄時の容積が減りますしコストカットにもなりませんか?ボトル容器なら2L?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-18
用途:
旧車バイクに使用
製造業

高回転まで回さない旧車(トレールバイクなど)に使ってますが全然大丈夫です。リピートで使ってます。

対象商品:
85939287
2026-01-11
用途:
タイヤやゴムに
自動車・二輪車・自転車関連業

硬くなったタイヤやゴムに塗布し柔軟剤として使用してます。安価なので惜しまず使用出来ます。

対象商品:
85939287
2025-10-01
用途:
通勤バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

FD規格品がFB規格品並の価格で購入できるのが大きな魅力。
ボトルの口が太く短いので、自分のバイクだとそのまま直接注入できないため、オイルジョッキを使っている。
4リットルボトル品も設定され、割安になると尚良いと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-08
用途:
原付バイクに使用
るーぷ 様

FD規格でこの価格はありがたいです、容器もプラスチックで処分が楽です。

対象商品:
85939287
2025-10-15
用途:
ジャイロx後期2stに

今まで使っていたオイルが軒並み値上げになりこちらを購入。白煙も少なく走りも変わらず経済的です。

対象商品:
85939287
2025-10-06
用途:
混合ガソリンを作るのに使用

品質全く問題ありません。注ぎ易く、液垂れしなくて良い。    価格も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
混合比率 50:1で使用可能ですか。
回答:
混合ガソリンとしてお使いの場合は希釈割合が「25:1」となります。「50:1」ではご使用頂けません。
8人が参考にしています
2023-04-20
質問:
スポーツタイプのバイクにも使用できますか。
回答:
市街地向けに作られたオイルの為、スポーツタイプの バイクにはおすすめできません。
6人が参考にしています
2023-04-20
質問:
全合成か部分合成かどちらでしょうか。
回答:
部分合成です。
2人が参考にしています
2023-04-20
質問:
オイルの色は何色ですか。
回答:
緑色です。
1人が参考にしています
2023-04-20
質問:
ノズルは付属しますか。
回答:
ノズルは付属しません。
2023-04-20

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする