※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーシートH型(高面圧用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85939752 品番 210H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。

寸法(mm)1000×1000 厚さ(mm)1.0±0.1 仕様締付面圧基準:106〜250kg/cm2 ミドリ(シートに印刷されているマーク) 使用温度範囲(℃)-40〜180 特性耐熱性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85939761
2019-10-18
用途:
メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品:
85939777
2016-02-13
用途:
エンジンガスケット
エムエム・ガレージ 様

一流メーカー品ガスケットシートの取り扱いがモノタローにあるので助かりますね。高面圧良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする