※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリーシートS型(中面圧用)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85939795 品番 206S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。

茶色(シートに印刷されているマークは紺) 厚さ(mm)0.6±0.06 仕様締付面圧基準:80〜160kg/cm2 寸法(mm)1000×1000 使用温度範囲(℃)-40〜150 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85939804
2023-04-06
用途:
バイクに使用

結構な大きさがあり、これの四分割位の製品があれば良いと思ってます。

対象商品:
85939795
2022-01-18
用途:
手つくりパッキンの材料として購入
製造業

直6用オイルパンガスケットを作るのにこのサイズが丁度4枚作れた。

1人が参考にしています
対象商品:
85939786
2020-09-18
用途:
GM車の生産中止のウォーターポンプガスケットを作成
自動車・二輪車・自転車関連業

カッターで切っていても、今まで使っていた他社のガスケットシートに比べてネバりがあり、強度を感じ安心しました。
純正品のガスケットでも単なる紙に近い物なので、在庫が有り無し関係なく手間をかけて作った方が締め付けトルクもしっかりかけられて断然おすすめです。
もっと早く知れば良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
85939804
2019-09-03
用途:
交換用
株式会社三桂製作所 様 (製造業)

古い設備更新で減速機の蓋の部分の交換用として購入しました、代替品として問題無く助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
85939795
2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス

純正のガスケットが廃盤になったため、切り出して使うのに購入。しっかりしていて問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
85939804
2016-08-16
用途:
旧いオートバイのエンジンの組み立て

高品質の商品で用途にピッタリです。

対象商品:
85939813
2016-03-16
用途:
バイクメンテ用としてストックするために購入しました
その他業種

単価が安いものでしたが、わざわざ大きな箱に入れて送っていただきました。
薄手です。

対象商品:
85939795
2015-08-04
用途:
バイクのレストア

大きなものをまさか平で送ってくるのかと思いましたが、そのようなことはなく、クルット丸めて大きな箱で安全確実に送られてきました。バイクのキャブレターのパッキンに使います。周りでも定評の品で絶対この品でないとダメです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする