※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーボンド
スリーボンドの パッキン類
スリーボンドの シートパッキン
スリーシートT型(低面圧用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85939847
品番
203T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
厚さ(mm)
0.3±0.03
仕様
締付面圧基準:40〜80kg/cm
2
寸法(mm)
1000×1000
色
(マーク)オレンジ
使用温度範囲(℃)
-40〜100