※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー KWH
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
max.120
形状
200
注文コード
85954662
品番
KWH-3001-CS1
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法A1(mm)
72
寸法B(mm)
max.120
寸法B1(mm)
103.5
寸法B2(mm)
52
寸法B3(mm)
52
寸法G2(mm)
8.6
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
10
寸法g(mm)
G1/8
寸法g1(mm)
M10
寸法l2(mm)
10.5
形状
200
質量(kg)
2.1
保持力(N)
3000