※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWH-5505-AS3 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85956123 KWH-5505-AS3 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85956123 KWH-5505-AS3 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85956123

リニアクランパ・ズィー KWH

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.200 形状200 注文コード85956123 品番KWH-5505-AS3
参考基準価格(税別)¥553,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は寸法B・寸法L1・形状など272種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)100 寸法A1(mm)75 寸法B(mm)max.200 寸法B1(mm)184 寸法B2(mm)95 寸法B3(mm)95 寸法D(mm)max.200 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)19 寸法g(mm)G1/8 寸法g1(mm)M12 寸法l2(mm)26 形状200 質量(kg)7.9 保持力(N)13700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする