※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWH-6505-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85956464 KWH-6505-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85956464 KWH-6505-BS1 リニアクランパ・ズィー KWH NBK(鍋屋バイテック会社) 85956464

リニアクランパ・ズィー KWH

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.238 形状200 注文コード85956464 品番KWH-6505-BS1
参考基準価格(税別)¥598,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は寸法B・寸法L1・形状など272種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)170 寸法A1(mm)142 寸法B(mm)max.238 寸法B1(mm)227 寸法B2(mm)110 寸法B3(mm)82 寸法D(mm)max.238 寸法G2(mm)14.5 寸法H1(mm)21.5 寸法H2(mm)23 寸法g(mm)G1/4 寸法g1(mm)M16 寸法l2(mm)20 形状200 質量(kg)17.3 保持力(N)22700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする