※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-6501-F リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958467 MK-6501-F リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958467 MK-6501-F リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958467 MK-6501-F リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社) 85958467

リニアクランパ・ズィー MK

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状200 注文コード85958467 品番MK-6501-F
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は形状など104種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)138 寸法A1(mm)30 寸法A2(mm)5 寸法B1(mm)49 寸法B2(mm)30 寸法B3(mm)9.5 寸法H(mm)15 寸法g(mm)M10 形状200 質量(kg)2.2 保持力(N)2250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする