※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKS-6502-R リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社) 85959727 MKS-6502-R リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社) 85959727 MKS-6502-R リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社) 85959727 MKS-6502-R リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社) 85959727

リニアクランパ・ズィー MKS

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)82 形状200 注文コード85959727 品番MKS-6502-R
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は寸法B・形状など120種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)138 寸法A1(mm)30 寸法A2(mm)5 寸法B(mm)82 寸法B1(mm)49 寸法B2(mm)30 寸法B3(mm)9.5 寸法D(mm)82 寸法H(mm)15 寸法g(mm)M10 形状200 質量(kg)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする