外径A(Φmm)40
寸法B(mm)12
寸法C(mm)2
寸法L(mm)25
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)20
全長W(mm)66
常用トルク(N・m)4.9
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)S45C
質量(g)400
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)9.8
ボルト数6
慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5
ねじ寸法MM4
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A80
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)380
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0〜+1.2
ねじ締付トルク(N・m)4
スリーブタイプBL
スリーブ長(mm)18