外径A(Φmm)80寸法B(mm)18寸法C(mm)3寸法L(mm)45軸穴径D1(Φmm)22軸穴径D2(Φmm)28全長W(mm)114常用トルク(N・m)325許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプRDスリーブ長(mm)37