外径A(Φmm)95
寸法B(mm)20
寸法C(mm)3
寸法L(mm)50
軸穴径D1(Φmm)25
軸穴径D2(Φmm)48
全長W(mm)126
常用トルク(N・m)130
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)S45C
質量(g)4000
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)50
最大トルク(N・m)260
ボルト数8
慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-3
ねじ寸法MM8
材質(スリーブ)ポリウレタン
硬度(JIS A)(スリーブ)A80
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ(抜きタップM')M8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600
材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)0〜+2.0
ねじ締付トルク(N・m)35
スリーブタイプBL
スリーブ長(mm)45.5