外径A(Φmm)19
寸法F(mm)2.6
寸法G(mm)7
寸法L(mm)9.2
軸穴径D1(Φmm)3
軸穴径D2(Φmm)6.35
全長W(mm)19.4
常用トルク(N・m)1.5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])33000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)13
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)3
慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7
ねじ寸法MM2
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)330
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.1
ねじ締付トルク(N・m)0.5