曜日別特売
XHS-19C-3-8 フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C NBK(鍋屋バイテック会社) 86044883

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)3
軸穴径D2(Φmm)8
内容量1個注文コード86044883品番XHS-19C-3-8
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
外径A(Φmm)19寸法F(mm)2.6寸法G(mm)7寸法L(mm)9.2軸穴径D1(Φmm)3軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)19.4常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)13種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)330材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする