外径A(Φmm)39
寸法F(mm)4.5
寸法G(mm)14.5
寸法L(mm)15.5
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)12
全長W(mm)32.8
常用トルク(N・m)12
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)0.02
材質(本体)A2017
質量(g)84
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)24
慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.25
ねじ締付トルク(N・m)3.5