外径A(Φmm)39寸法F(mm)4.5寸法G(mm)14.5寸法L(mm)15.5軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)32.8常用トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5