曜日別特売
XHW-19C-L-6-6 フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社) 86050404

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)34
許容偏心(mm)0.25
内容量1個注文コード86050404品番XHW-19C-L-6-6
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
外径A(Φmm)19寸法E(Φmm)8.5寸法F(mm)2.6寸法G(mm)7寸法L(mm)9.2軸穴径D1(Φmm)6軸穴径D2(Φmm)6全長W(mm)34常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A2017質量(g)22種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-6ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする