外径A(Φmm)34
寸法E(Φmm)16.5
寸法F(mm)3.75
寸法G(mm)13
寸法L(mm)12.5
軸穴径D1(Φmm)10
軸穴径D2(Φmm)16
全長W(mm)44
常用トルク(N・m)6.3
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.3
材質(本体)A2017
質量(g)89
種類ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)12.6
慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5
ねじ寸法MM3
材質(ディスク)SUS304
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500
材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理
材質(カラー)SUS304
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)1.5