※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ゴムタイプ
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
20
注文コード
86058244
品番
XGS2-19C-5-6
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
19
寸法F(mm)
2.65
寸法G(mm)
6.5
寸法L(mm)
7.7
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
20
常用トルク(N・m)
0.8
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
許容偏心(mm)
0.15
材質(本体)
A2017
質量(g)
12
種類
ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)
8
最大トルク(N・m)
1.6
慣性モーメント(kg・m
2
)
5.9×10
-7
ねじ寸法M
M2
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
170
材質(防振ゴム)
FKM
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
0.5