※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ゴムタイプ
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
30
注文コード
86058515
品番
XGS2-30C-10-12
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
30
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
11
寸法L(mm)
11
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
30
常用トルク(N・m)
3.3
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
21000
許容偏心(mm)
0.2
材質(本体)
A2017
質量(g)
38
種類
ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)
15
最大トルク(N・m)
6.6
慣性モーメント(kg・m
2
)
5.2×10
-6
ねじ寸法M
M3
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
430
材質(防振ゴム)
FKM
軸方向変位(mm)
±0.3
ねじ締付トルク(N・m)
1.5