外径A(Φmm)15
寸法F(mm)2.15
寸法G(mm)5
寸法L(mm)6.5
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)30
常用トルク(N・m)1.1
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])42000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)11
種類ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)2.2
慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-7
ねじ寸法MM1.6
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)82
材質(防振ゴム)FKM
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)0.25