外径A(Φmm)25
寸法F(mm)3.25
寸法G(mm)9
寸法L(mm)9.5
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)42
常用トルク(N・m)4
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)A2017
質量(g)40
種類ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)12
最大トルク(N・m)8
慣性モーメント(kg・m2)3.8×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)300
材質(防振ゴム)FKM
軸方向変位(mm)±0.2
ねじ締付トルク(N・m)1