外径A(Φmm)30
寸法F(mm)4
寸法G(mm)11
寸法L(mm)11
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)42
常用トルク(N・m)6.3
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])21000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)56
種類ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)15
最大トルク(N・m)12.6
慣性モーメント(kg・m2)7.6×10-6
ねじ寸法MM3
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)540
材質(防振ゴム)FKM
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)1.5