XGL2-30C-8-15 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2 NBK(鍋屋バイテック会社) 86059391

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)15
外径A(Φmm)30
常用トルク(N・m)6.3
内容量1個注文コード86059391品番XGL2-30C-8-15
参考基準価格(税別)¥5,710販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
外径A(Φmm)30寸法F(mm)4寸法G(mm)11寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)42常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])21000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)56種類ゴムタイプ最大軸穴径(mm)15最大トルク(N・m)12.6慣性モーメント(kg・m2)7.6×10-6ねじ寸法MM3材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)540材質(防振ゴム)FKM軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86059452
2022-09-07
用途: マシニングセンタ修理
NumaModeling

カップリングにガタが有ると寸法精度に影響が出る、バックラッシュ0と謳っているので期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする