外径A(Φmm)34
寸法F(mm)4
寸法G(mm)12.25
寸法L(mm)12
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)44
常用トルク(N・m)8
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)78
種類ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)16
最大トルク(N・m)16
慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-5
ねじ寸法MM3
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)640
材質(防振ゴム)FKM
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)1.5