外径A(Φmm)39
寸法F(mm)4.5
寸法G(mm)14.5
寸法L(mm)15.5
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)55
常用トルク(N・m)13.5
許容偏角(°)1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017
質量(g)122
種類ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)20
最大トルク(N・m)27
慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-5
ねじ寸法MM4
材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)950
材質(防振ゴム)FKM
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)2.5