※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ゴムタイプ
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
48
注文コード
86060317
品番
XGT2-39C-10-10
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
39
寸法F(mm)
4.5
寸法G(mm)
14.5
寸法L(mm)
15.5
軸穴径D1(Φmm)
10
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
48
常用トルク(N・m)
13.5
許容偏角(°)
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
許容偏心(mm)
0.2
材質(本体)
A2017
質量(g)
105
種類
ゴムタイプ
最大軸穴径(mm)
20
最大トルク(N・m)
27
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.5×10
-5
ねじ寸法M
M4
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1100
材質(防振ゴム)
FKM
軸方向変位(mm)
±0.3
ねじ締付トルク(N・m)
2.5