※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンドタップ 上
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M27
ピッチ(mm)
2
注文コード
86070311
品番
ISHHTM27X2.03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,060
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M27
ねじ径
M27
ピッチ(mm)
2
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-1346
質量(g)
252
商品豆知識
ハンドタップの種類