※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4
注文コード
86070862
品番
ISHHT4M0.751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
呼び寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.75
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7829
質量(g)
8
商品豆知識
ハンドタップの種類