※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86071002
品番
ISHHT78W91
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
W7/8-9
ねじ径
W7/8-9
ねじの種類
W
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
752-2592
質量(g)
199
1インチ当たり山数
9
商品豆知識
ハンドタップの種類