※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ 先

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86071657 品番 ISH-HT M9X1.25-1
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び寸法M9 ねじ径M9 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH) トラスコ品番503-4574 質量(g)24
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86071063
2020-03-26
用途:
モンキーのプラグホールのネジ山口修正
自動車・二輪車・自転車関連業

製品の精度も良く作業に於いて問題無く使用できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする