※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2.3
注文コード
86073452
品番
ISHHTM2.3X0.42
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.3
ねじ径
M2.3
ピッチ(mm)
0.4
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0196
全長(mm)
42
質量(g)
4
ねじ
M2.3
下穴径(Φmm)
1.9
シャンク部角幅(mm)
2.5
シャンク径(mm)
3.0
商品豆知識
ハンドタップの種類