※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンド中タップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.6 注文コード86073477 品番ISHHTM2.6X0.452
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び寸法など110種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M2.6 ねじ径M2.6 ピッチ(mm)0.45 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(SKH) トラスコ品番503-0277 全長(mm)44 質量(g)4 ねじM2.6 下穴径(Φmm)2.2 シャンク部角幅(mm)2.5 シャンク径(mm)3.0
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86073364
2017-02-03
用途:
自動車整備

切れ味最高ですね。 耐久性も非常に良いかと、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする