※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20
注文コード
86073513
品番
ISHHTM20X2.52
参考基準価格(税別)
¥10,990
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
2.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0439
全長(mm)
105
質量(g)
146
ねじ
M20
下穴径(Φmm)
17.5
ねじ長さ(mm)
50
シャンク部角幅(mm)
12.0
シャンク径(mm)
15.0
商品豆知識
ハンドタップの種類