※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22
注文コード
86073547
品番
ISHHTM22X2.02
参考基準価格(税別)
¥14,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M22
ねじ径
M22
ピッチ(mm)
2.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0579
全長(mm)
95
質量(g)
167
ねじ
M22
下穴径(Φmm)
20.0
ねじ長さ(mm)
45
シャンク部角幅(mm)
13.0
シャンク径(mm)
17.0
商品豆知識
ハンドタップの種類