※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M24
注文コード
86073592
品番
ISHHTM24X3.02
参考基準価格(税別)
¥17,740
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M24
ねじ径
M24
ピッチ(mm)
3.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-0846
全長(mm)
120
質量(g)
249
ねじ
M24
下穴径(Φmm)
21.0
ねじ長さ(mm)
58
シャンク部角幅(mm)
15.0
シャンク径(mm)
19.0
商品豆知識
ハンドタップの種類