※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M27
注文コード
86073626
品番
ISHHTM27X3.02
参考基準価格(税別)
¥28,810
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M27
ねじ径
M27
ピッチ(mm)
3.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-2504
全長(mm)
130
質量(g)
320
ねじ
M27
下穴径(Φmm)
24.0
ねじ長さ(mm)
62
シャンク部角幅(mm)
15.0
シャンク径(mm)
20.0
商品豆知識
ハンドタップの種類