※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M4
注文コード
86073723
品番
ISHHTM4X0.52
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-4043
全長(mm)
52
質量(g)
8
ねじ
M4
下穴径(Φmm)
3.5
ねじ長さ(mm)
15
シャンク部角幅(mm)
4.0
シャンク径(mm)
5.0
商品豆知識
ハンドタップの種類