※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
注文コード
86073766
品番
ISHHT2M5X0.8
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7594
全長(mm)
60
材質/仕上
高速度鋼(HSSE)
質量(g)
11
ねじ
M5
下穴径(Φmm)
4.2
ねじ長さ(mm)
22
表面処理
なし
シャンク部角幅(mm)
4.5
シャンク径(mm)
5.5
商品豆知識
ハンドタップの種類