※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6
注文コード
86073784
品番
ISHHTM6X0.752
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
0.75
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-4329
全長(mm)
62
質量(g)
14
ねじ
M6
下穴径(Φmm)
5.3
ねじ長さ(mm)
20
シャンク部角幅(mm)
4.5
シャンク径(mm)
6.0
商品豆知識
ハンドタップの種類