※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M6
注文コード
86073793
品番
ISHHT2M6X1.0
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
502-7608
全長(mm)
62
材質/仕上
高速度鋼(HSSE)
質量(g)
13
ねじ
M6
下穴径(Φmm)
5.0
ねじ長さ(mm)
24
タップの等級
JIS2級
表面処理
なし
シャンク部角幅(mm)
4.5
シャンク径(mm)
6.0
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類