※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M7
注文コード
86073802
品番
ISHHTM7X1.02
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M7
ねじ径
M7
ピッチ(mm)
1.0
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-4388
全長(mm)
65
質量(g)
18
ねじ
M7
下穴径(Φmm)
6.0
ねじ長さ(mm)
26
シャンク部角幅(mm)
5.0
シャンク径(mm)
6.2
商品豆知識
ハンドタップの種類