※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
ハンド中タップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M9
注文コード
86073854
品番
ISHHTM9X1.252
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M9
ねじ径
M9
ピッチ(mm)
1.25
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
503-4621
全長(mm)
72
質量(g)
24
ねじ
M9
下穴径(Φmm)
7.8
ねじ長さ(mm)
30
シャンク部角幅(mm)
5.5
シャンク径(mm)
7.0
商品豆知識
ハンドタップの種類